3/22より値下げ!現場を応援
フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ニット・カーディガン オフィスウェア
カーディガン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13913116
品番
FN152
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
値下げ
¥
10,980
バスケットに入れる
冬シーズン:暖かさに包まれて働きたいときに
仕様
制電性、毛玉防止、おうち洗濯可能
色
ネイビー
サイズ
15号
混率(%)
アクリル70、毛30
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
65
バスト(cm)
112
性別
女性用