フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の スーツ・ジャケット オフィスウェア
ニットパンツジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13913281
品番
FN1609
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
大人の女性を作る軽くて上質なエスウールニット。1枚仕立ててで軽やかに着こなせる上品なニットスーツ。
仕様
おうち洗濯可能
色
グレー
サイズ
9号
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
39.5
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
54
バスト(cm)
95
性別
女性用