キャップ式ゲルインク極細ボールペン0.38mm(3本入)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3本) 注文コード13913516 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

滑らかで軽い書き心地な、滲みにくいゲルインクボールペンです。
インク漏れの心配が無いキャップ式です。

先端ボール径(mm)0.38 用途筆記具として 材質PC.AS.PP.TPE 全長(mm)150×14×10 質量(g)9(1本) 方式キャップ式 インク水性顔料 商品タイプ本体 線の太さ極細
注意
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13913516 - 00639091 EK105-GA Yes ハイブリッド ぺんてる Yes ハイブリッド ぺんてる 1本 69 税込76 ナショナルブランドの同類品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13913516
2022-07-17
用途:
家庭で
泉区保育ボランティアグループ「マミー」 様 (その他業種)

なめらかで書き味がいいです。コストパフォーマンス良く、とてもお買い得でした。

対象商品:
13913516
2021-07-28
用途:
連絡ノートなどに記入
その他業種

書き心地やインクの出方、色味など、大手メーカーのものと遜色なく好感がもてた。ただ、インクが乾くのが若干遅い。1番困るのは、インクが乾いた後に消しゴムで擦ると、半分くらいインクが消えて、文字が薄くなってしまう。インクの成分を改良してもらいたい。

対象商品:
13913516
2021-04-07
用途:
現場用
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

すぐなくす現場( ´艸`)現場従業員からの依頼でゲルインクだったので
こちらを発注!

対象商品:
13913516
2018-06-19
用途:
事務
YUJIN工房 様

お薦めです。
某有名メイカーのボールペンと遜色なし。
お試し購入でいたので耐久性が確認が出来れば、この商品に乗り換えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする