- 筆ペン 硬筆細字 大阪魂 13913534 - 筆ペン 硬筆細字 大阪魂 13913534 - 筆ペン 硬筆細字 大阪魂 13913534

筆ペン 硬筆細字

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13913534 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

冠婚葬祭・宛名書き・年賀状などに便利な
文字の強弱をつけやすい、硬め細字用筆ペンです。

線の太さ細字 用途筆記具として 成分水性染料 材質PP 軸径(Φmm)10 全長(mm)138×13×10 質量(g)9
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13913534 - 35081821 P-WF1 筆サイン細字 ゼブラ 筆サイン細字 ゼブラ 1本 129 税込142 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13913534
2025-04-19
用途:
普段使い

何度も使っていたら直ぐに書けなくなるので沢山購入しています、店に行って1本1本買わなくていいので良いですね。

2024-11-25
用途:
柔らかい

硬筆細字だけど先が柔らかすぎなので書きにくかった。

対象商品:
13913534
2024-07-24
用途:
慶弔封筒の記入
福田空調設備 様 (建設業・工事業)

1本あれば安心できるので購入しました。普通の物より長さが短いので邪魔にならず、持ち歩きにも便利です。

対象商品:
13913534
2022-02-07
用途:
年賀状とかに使用
宮本企画 様

やはり筆ペンは良いと思います。あとは文字が上手く書けるかなので、それは本人の腕次第ですが。

対象商品:
13913534
2021-05-07
用途:
仕事にて、お客様の宛名書きで使用しています。
建設業・工事業

筆先がしっかりしていて、丁度良い太さで書きやすいです。

対象商品:
13913534
2021-08-31
用途:
事務作業用
日動食品株式会社 様 (卸売・小売業)

外観及び太さと長さは問題なさそうだが、ペン先の硬度がどの位か?日持ち等の検証は今後にあんります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする