ソフトネームホルダー

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(14枚) 注文コード 13913559 品番 -
販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ソフトタイプのネームホルダーです。
鍵などを色分けで管理できます。

外寸法(mm)47×20 カードサイズ(mm)38×17 タイプソフト・片面表示用 サイズ 用途キーホルダーとして 材質PVC、紙、鉄(ニッケルメッキ) 白・黄・オレンジ・紫・緑・青・黒 寸法(縦×横)(mm)47×20 リング内径(Φmm)13
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-10
用途:
工具箱のラベルとして

布製ツールバッグに、ランダムサンダ・オービタルサンダ・カットソー・レシプロソー・グラインダなどをそれぞれ消耗品と共に収納しています。戸棚から出すときにネームホルダーが付いていると、迷わずストレスフリーです。激安と言うことで、品質にはこだわりなし。

対象商品:
13913543
2025-08-09
用途:
社用車のスペアキー管理
佐野 様 (運輸・通信業)

今までは、販売者や社用車等は、豆タグで管理していましたが、こちらが安かったので切り替えました。
柔らかい質感なので、とても扱いやすい

2025-07-14
用途:
小物の仕分け
教育・研究機関

札の部分が柔らかいので,ペンケースなどに入れてもかさばらずに便利と思います.多色で区別もしやすく思います.

2025-02-17
用途:
保管鍵の整理、管理
不動産業

札部が柔らかいので、台紙の入れ替えがし易いです。
札本体の配色も7色あれば区分がやりやすいです。

対象商品:
13913559
2024-04-04
用途:
鍵の管理
建設業・工事業

鍵が増えてわかりづらかったのが一目瞭然になりました
値段が安くて満足です

対象商品:
13913559
2023-08-21
用途:
ロッカースペアキーの管理
公立学校共済組合 様 (サービス業)

大量にある鍵をまとめて管理するために購入しました。毎日使う鍵のキーホルダーにするには数カ月でちぎれてしまいそうで心もとないですが、保管用のカギに1個1個に番号を付けるだけなので充分なスペックです。この数でこのお値段は他には無くありがたかったです。

対象商品:
13913543
2022-01-19
用途:
普段使い
合同会社フリースタイル 様 (教育・研究機関)

カギの整理のため購入。100キンでもあるかとは思います。軽量なのでいいと思います。見た目こだわらないのであればOKです。

1人が参考にしています
対象商品:
13913559
2022-10-20
用途:
車の簡易キーホルダーとして使用
株式会社オークネット 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

小さいながら物はしっかりしており、価格も安く、業務用としては他に同じような品物が無い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする