3/22より値下げ!現場を応援

FN850E カーディガン フォーク(Nuovo) 13913570 FN850E カーディガン フォーク(Nuovo) 13913570 FN850E カーディガン フォーク(Nuovo) 13913570

カーディガン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13913570 品番 FN850E
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別) 値下げ
10,980

冬シーズン:雪が降る寒い時期にも

仕様制電性、毛玉防止、おうち洗濯可能 ネイビー サイズ9号 混率(%)再生PET50、アクリル35、毛15 肩幅(cm)39 袖丈(cm)58 着丈(cm)67 バスト(cm)104 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする