3/22より値下げ!現場を応援
フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ニット・カーディガン オフィスウェア
カーディガン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13913606
品番
FN850E
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
値下げ
¥
10,980
バスケットに入れる
冬シーズン:雪が降る寒い時期にも
仕様
制電性、毛玉防止、おうち洗濯可能
色
ネイビー
サイズ
17号
混率(%)
再生PET50、アクリル35、毛15
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
70
バスト(cm)
120
性別
女性用