フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ニット・カーディガン オフィスウェア
カーディガン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13913710
品番
A300
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
秋冬シーズン:季節の変わり目にも活躍
仕様
毛玉防止、おうち洗濯可能
色
ネイビー
サイズ
13号
混率(%)
アクリル70、毛30
着丈(cm)
66
バスト(cm)
110
裄丈(cm)
80
性別
女性用