カーディガン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13913737 品番 A300
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

秋冬シーズン:季節の変わり目にも活躍

仕様毛玉防止、おうち洗濯可能 ブラック サイズ7号 混率(%)アクリル70、毛30 着丈(cm)63 バスト(cm)98 裄丈(cm)75.5 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする