3/22より値下げ!現場を応援
フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ニット・カーディガン オフィスウェア
カーディガン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13913850
品番
A303
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,998
バスケットに入れる
春〜秋シーズン:手軽に羽織れる薄手タイプ
仕様
毛玉防止、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
アクリル70、毛30
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
58
性別
女性用