3/22より値下げ!現場を応援

A303 カーディガン フォーク(Nuovo) 13913868 A303 カーディガン フォーク(Nuovo) 13913868 A303 カーディガン フォーク(Nuovo) 13913868

カーディガン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13913868 品番 A303
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998

春〜秋シーズン:手軽に羽織れる薄手タイプ

仕様毛玉防止、おうち洗濯可能 ブラック サイズLL 混率(%)アクリル70、毛30 肩幅(cm)42 袖丈(cm)59 着丈(cm)61 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする