ワンピース(5分袖)/ベルト付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13914121 品番 3020SC
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

落ち着きと品格を映し出すダークネイビー。美容クリニックで働く女性たちの声を反映し、メディカルウエアのブランド「FOLK」とコラボ。洗練されたデザインが信頼感を、襟元のリボンが華やかさを演出します。

仕様両脇ベルトループ付、サイドポケット、後ろファスナー、おうち洗濯可能 ダークネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)39.5 袖丈(cm)29.5 着丈(cm)98 バスト(cm)101 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする