フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ワンピース オフィスウェア
ワンピース(5分袖)/ベルト付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13914148
品番
3020SC
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
落ち着きと品格を映し出すダークネイビー。美容クリニックで働く女性たちの声を反映し、メディカルウエアのブランド「FOLK」とコラボ。洗練されたデザインが信頼感を、襟元のリボンが華やかさを演出します。
仕様
両脇ベルトループ付、サイドポケット、後ろファスナー、おうち洗濯可能
色
ダークネイビー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44.5
袖丈(cm)
30.5
着丈(cm)
100
バスト(cm)
119
性別
女性用