フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ワンピース オフィスウェア
ワンピース(6分袖)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13914175
品番
3022SC
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
6分袖のおもてなしワンピース。1枚でもエアコン対策になる、半袖より長めの6分丈。胸下と袖のタックがゆとり感のある着心地です。長め丈のフレアスカートが華やかなおもてなしを演出します。
仕様
両脇ベルトループ付、サイドポケット、後ろファスナー、おうち洗濯可能
色
ダークネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
96
バスト(cm)
95
性別
女性用