ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13914315 品番 3023SC
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

おもてなしのスペシャリストを美しく彩る前開きのワンピース。

仕様サイドポケット、前ファスナー、名札ポケット、おうち洗濯可能 ブラック サイズL 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)24 着丈(cm)98 バスト(cm)99 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする