フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ワンピース オフィスウェア
ワンピース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13914376
品番
3023SC
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
おもてなしのスペシャリストを美しく彩る前開きのワンピース。
仕様
サイドポケット、前ファスナー、名札ポケット、おうち洗濯可能
色
ブラウン
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
98
バスト(cm)
99
性別
女性用