フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の ユニフォーム・シューズ
フォーク(Nuovo)の ユニフォーム
フォーク(Nuovo)の マタニティウェア
マタニティドレス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
13914480
品番
FO25028
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
「NUOVO」のマタニティドレス
仕様
総裏、右ポケット
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ
M〜L
バスト(cm)
112
適応腹囲(cm)
118
前中心丈(cm)
89.5