シチズンシステムズ
シチズンシステムズの 店舗運営用品
シチズンシステムズの キャッシャー/レジ・会計用品
シチズンシステムズの レシートプリンター
サーマルラベルプリンター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
ラベル用紙、ACコード、クイックスタートガイド、ヘッドクリーナーペン
注文コード
13914681
品番
CL-S620UNNJWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトでコストパフォーマンスに優れたラベルプリンター。
フロントアクセス機構で、省設置スペースとイージーメンテナンスを実現。
付属品
ラベル用紙、ACコード、クイックスタートガイド、ヘッドクリーナーペン
仕様
●最大印字速度:152mm/秒 熱転写及びピーラー装着時は102mm/秒●用紙幅(mm):19.5〜118
質量(kg)
4.9
電源電圧(V)
AC100/240、50/60Hz
インターフェース
シリアルRS-232C準拠
印字方式
感熱/熱転写方式
解像度
203dpi(8ドット/mm)
サイズ(mm)
231×289×263
印字幅(mm)
MAX 104