CL-S703ⅢNNJ サーマルラベルプリンター シチズンシステムズ 13914708

サーマルラベルプリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台仕様●最大印字速度:最大254mm/秒●用紙幅(mm):25.4~118●解像度(dpi):300注文コード13914708品番CL-S703ⅢNNJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800

タッチパネルを搭載、ラベル発行業務を効率アップ用紙セットが手早くできるフルオープンメカニズム
タッチパネル、USBメモリー機能で、操作・管理が簡単
高速・高品質印字、堅牢構造、扱いやすく省スペース
スタンドアローン印刷、リモートメンテナンス
最大304mm/秒の高速印字で大量発行可能

付属品熱転写リボン、ACコード、クイックスタートガイド、ヘッドクリーナー 、用紙シャフトガイド、用紙シャフト、リボン巻き取りコア、リボンシャフト仕様●最大印字速度:最大254mm/秒●用紙幅(mm):25.4~118●解像度(dpi):300質量(kg)13.5電源電圧(V)AC100/240、50/60HzインターフェースUSB host (本体前面)、USB(USB2.0準拠、High-speed 480Mbps)、 有線LAN (Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T)印字方式感熱/熱転写方式サイズ(mm)255×490×265印字幅(mm)MAX 105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする