※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
付属品サーマルロール紙、クイックスタートガイド、配線用ケーブル 、コア、取付け金具、取付け金具固定用ネジ、ワイヤークランプ、電源コネクターボード、電源コネクターボードカバー、ACアダプター、ACコード、電源コネクターボード取付けネジ
仕様●ACアダプタ:ホシデンコネクター用(ACアダプターDC24V付●オートカッター:あり●データバッファー:4k/45バイト●ユーザーメモリ:256kバイト(ユーザー作成文字、ロゴを登録可能)●最大印字速度:150mm/秒
注文コード13914778
品番CT-P293ALJ-WH-AT
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
計測・自動機器等あらゆる組込ニーズに対応する24V駆動のパネルプリンター。