レシートプリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 インターフェースパラレル(IEEE1284準拠、セントロニクス準拠) 注文コード13914805 品番CT-S280UPAJ-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はインターフェース2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなエコノミーモデル

付属品ACアダプター、サーマルロールペーパー、クイックスタートガイド 仕様●インプットバッファ:4k or 45バイト●ロゴ登録/印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●信頼性:プリントヘッド寿命/ 耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性 50km(常温、常湿、指定推奨紙)●印字幅(総ドット数):48mm/384ドット●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁、漢字フォントC/24桁●文字種類:英数字、国際文字、code 850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●最大印字速度:80mm/秒(最速、印字濃度100%)●行間隔:4.23mm(1/6inch) コマンドにより設定可能 質量(g)430 適合規格VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、TUV、GS、CEマーキング 電源電圧(V)定格入力/AC 100〜240、 50/60Hz、 DC 8.5 (DC 8.5は、ACアダプター使用せずDC電源入力時です) 用紙サーマルロール紙 58mm×Φ83mm、紙厚 0.065mm〜0.075mm インターフェースパラレル(IEEE1284準拠、セントロニクス準拠) 印字方式ラインサーマルドット方式 文字寸法(mm)フォントA/1.5×3、フォントB/1.13×3、フォントC/1×2、漢字フォントA/3×3、漢字フォントC/2×2 バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93 サイズ(mm)106×170×116.5 ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする