付属品ACアダプター、サーマルロールペーパー、クイックスタートガイド
仕様●ACアダプター:定格入力/AC100〜240V、50/60Hz、1.0A定格出力/DC8.5V±5%、3A●データバッファー:4k/45バイト●ユーザーメモリー:256kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)●最大印字速度:80mm/秒
質量(g)620
消費電力(W)待機時/約2、印字時/約18 (最大約26
インターフェースシリアルRS-232C準拠、USB(内部設定でプリンタークラスか仮想COMの選択可能)
印字方式ラインサーマルドット方式
サイズ(mm)106×180×105
印字幅(mm)48