シチズンシステムズ
レシートプリンター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
13914830
品番
CT-S281ⅡUSJ-WH-PX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトサイズながらオートカッターを標準装備。
付属品
ACアダプター、サーマルロールペーパー、クイックスタートガイド
仕様
●ACアダプター:定格入力/AC100~240V、50/60Hz、1.0A定格出力/DC8.5V±5%、3A●データバッファー:4k/45バイト●ユーザーメモリー:256kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)●最大印字速度:80mm/秒
質量(g)
620
消費電力(W)
待機時/約2、印字時/約18 (最大約26
インターフェース
シリアルRS-232C準拠、USB(内部設定でプリンタークラスか仮想COMの選択可能)
印字方式
ラインサーマルドット方式
サイズ(mm)
106×180×105
印字幅(mm)
48