※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
仕様●ACアダプター(電源内蔵):定格入力/AC100/240V、50/60Hz 定格出力/DC24V●データバッファー:4k/45バイト●ユーザーメモリー:384kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)●最大印字速度:速度優先モード時/最大500mm/秒(4000dots/秒) 、最大400mm/秒(3200dots/秒)●用紙排出:上出し
インターフェースUSB
注文コード13914839
品番CT-S801VS3NNJPWP
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
この商品は仕様・インターフェースなど16種類から選べます
他の種類を見る
LCD付きオペレーションパネルを搭載メーカー人気シリーズの堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル
液晶画面による容易な設定変更と、最大500mm/秒※の印刷が可能。新たな機能を搭載。
MAX500mm/秒を実現、業界最高速クラスの印字速度
リモート監視・メンテナンス機能に対応
省スペース設計