※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レシートプリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●ACアダプター(電源内蔵):定格入力/AC100/240V、50/60Hz 定格出力/DC24V●データバッファー:4k/45バイト●ユーザーメモリー:384kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)●最大印字速度:速度優先モード時/最大500mm/秒(4000dots/秒) 、最大400mm/秒(3200dots/秒)●用紙排出:上出し インターフェースUSB 注文コード13914848 品番CT-S801VS3NNJBKP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は仕様・インターフェースなど16種類から選べます 他の種類を見る

LCD付きオペレーションパネルを搭載メーカー人気シリーズの堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル
液晶画面による容易な設定変更と、最大500mm/秒※の印刷が可能。新たな機能を搭載。
MAX500mm/秒を実現、業界最高速クラスの印字速度
リモート監視・メンテナンス機能に対応
省スペース設計

付属品サーマルロール紙、ACコード、ケーブルカバー、電源スイッチカバー、クイックスタートガイド 、ケーブルクランプ、2インチ用紙用パーティション、安全上の注意 仕様●ACアダプター(電源内蔵):定格入力/AC100/240V、50/60Hz 定格出力/DC24V●データバッファー:4k/45バイト●ユーザーメモリー:384kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)●最大印字速度:速度優先モード時/最大500mm/秒(4000dots/秒) 、最大400mm/秒(3200dots/秒)●用紙排出:上出し 質量(kg)2 消費電力(W)約60(印字時) / 約0.9〜1.0(待機時)/ 約0.2〜0.3(省電力時) インターフェースUSB 印字方式ラインサーマルドット方式 サイズ(mm)145×192×148 印字幅(mm)3インチ用紙(80、72、 68.25、64、2インチ用紙(54.5、54、52.5、48.75、48、45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする