※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レシートプリンター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13915530 品番TM887S912B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

TMシリーズ最速の最大500mm/秒の印字速度と52dBの静音性を実現。愛され続けるTM-T88シリーズは遂に第7世代へ。
TMシリーズ最高速印刷・静音設計・見やすいLEDインジケーター採用
安心の2年保証。置き換えもスムーズに

付属品ロール紙(動作確認用)、コネクターカバー、コネクターカバー取り付け用ネジ ×1、コネクターカバー下、コネクターカバー下取り付け用ネジ ×2、ロール紙ガイド、ロール紙ガイド取り付け用ネジ ×1、パワースイッチカバー、AC アダプター、AC ケーブル、TM-T88Z ユーザーズガイド 仕様●MCBF:7000万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(左端1点切り残し)●オートカッター寿命:300万カット●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、CODE93、CODE128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 Aztec Code、Two-dimensional GS1 DataBar、Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/標準桁モード時:512ドット、48桁モード時:480ドット、紙幅58mm時/標準桁モード時:360ドット、48桁モード時:360ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】標準桁モード時 42/56桁(ANK)、21桁(漢字)、 48桁モード時 48/53桁(ANK)、24桁(漢字)【紙幅58mm時】標準桁モード時30/40桁(ANK)、15桁(漢字)、 48桁モード時36/40桁(ANK)、18桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字 質量(kg)1.7 消費電力(W)動作時/約27.9、 待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。 電源電圧AC100V(ACアダプター、ACケーブル同梱) 印字密度180dpi×180dpi 印字方式ラインサーマル 印字速度紙幅80mm時 最大500mm/秒(初期設定値は最大450mm/秒)、紙幅58mm時 最大450mm/秒 フォント【標準桁モード時】12×24/9×17(ANK)、24×24(漢字)【48桁モード時】10×24/9×17(ANK)、20×24(漢字) 用紙サイズサーマルロール紙 紙幅80mm時 79.5±0.5(W) mm×Φ83.0mm、紙幅58mm時 57.5±0.5(W) mm×Φ83.0mm サイズ(mm)145×195×148 インターフェイス【通信】RS-232Cシリアル(RS-232C)/USB2.0準拠(12Mbps)(Type-B)/有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)/無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)(OT-WL06使用時)※オプションの無線LANユニット「OT-WL06」が必要です。カスタマーディスプレイ(DM-D70W201/B211、DM-D30シリーズ)を使用する場合USBポートを使用するため、無線LAN接続はできません。、【周辺機器】USB(Type-A)×1/ドロアーキックor外付けブザーインターフェイス 文字サイズ(mm)【標準桁モード時】1.41(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、3.39(W)×3.39(H)(漢字)、【48桁モード時】1.27(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、2.82(W)×3.39(H)(漢字) 紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする