曜日別特売
SH-01-CL-508-GY 回転チェア 回転式 ホームテイスト 13915609

SH-01-CL-508-GY 回転チェア 回転式 ホームテイスト 13915609
SH-01-CL-508-GY 回転チェア 回転式 ホームテイスト 13915609
SH-01-CL-508-GY 回転チェア 回転式 ホームテイスト 13915609
SH-01-CL-508-GY 回転チェア 回転式 ホームテイスト 13915609
SH-01-CL-508-GY 回転チェア 回転式 ホームテイスト 13915609
SH-01-CL-508-GY 回転チェア 回転式 ホームテイスト 13915609
SH-01-CL-508-GY 回転チェア 回転式 ホームテイスト 13915609
SH-01-CL-508-GY 回転チェア 回転式 ホームテイスト 13915609
SH-01-CL-508-GY 回転チェア 回転式 ホームテイスト 13915609
SH-01-CL-508-GY 回転チェア 回転式 ホームテイスト 13915609
SH-01-CL-508-GY 回転チェア 回転式 ホームテイスト 13915609
SH-01-CL-508-GY 回転チェア 回転式 ホームテイスト 13915609

回転チェア 回転式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1脚グレー注文コード13915609品番SH-01-CL-508-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シンプルなデザインの回転式デスクチェアです。
体にフィットするデザインで、疲れにくいです。
座面と背もたれはポリプロピレンを使用しているので、お手入れも簡単です。
キャスター付きなので立ち座りも楽です。

用途
会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。サロンにも。
材質スチール(粉体塗装) ポリプロピレングレー耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×53×82.5座面高(cm)46
注意
※お客様組立品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする