Flexis 百合&トマト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 13916090 品番 FB9350-3
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

オランダの静物画が発展を遂げる前、彩飾家たちは手書きの原稿に動植物を描くことで、感情に訴えかける力を作品に与えました。
このスタイルで知られているのがヨーリス・フーフナーへルです。
1590年代、神聖ローマ皇帝のルドルフ2世は、”Mira Calligraphiae Monumenta(ミラ・カリグラフィ見本帳)”に彩飾を施すようにフーフナーヘルに命じました。
この見本帳はゲオルグ・ボチカイが16世紀中期に書いたもので、本デザインではその1ページを再現しています。

仕様GSM(紙の厚さ):80 カバーソフトカバー サイズミニ 質量(g)約57 タイプClosure:Closureなし、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット 枚数208 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×140×12 行数1ページあたり:19 罫幅(mm)6.6 フォーマット形式罫線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする