FB9355-8 Flexis Ashta Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916099

FB9355-8 Flexis Ashta Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916099
FB9355-8 Flexis Ashta Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916099
FB9355-8 Flexis Ashta Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916099
FB9355-8 Flexis Ashta Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916099

Flexis Ashta

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズミニ
枚数208
行数1ページあたり:19
罫幅(mm)6.6
内容量1冊注文コード13916099品番FB9355-8
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

手織りの布のなかで、芸術、宗教、文化の伝統が1つに融合されています。
インドのバラナシに暮らすイスラム教徒たちは、数世紀にわたって、手織りの絹地を使い神聖な儀式のための布や祭服を作ってきました。
このデザインはバラナシにある織物会社Kasim Silk Emporiumで作られた布を再現したものであり、同社の持つ伝統を忠実に表現しています。
もともとは仏教寺院のために織られたものであり、象徴的な文様と明るい色彩によって、悟りに至るまでの道が描かれています。

仕様GSM(紙の厚さ):80カバーソフトカバーサイズミニ質量(g)約57タイプClosure:Closureなし、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット枚数208寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×140×12行数1ページあたり:19罫幅(mm)6.6フォーマット形式罫線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする