Flexis スピノラ家の時祷書

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード13916108 品番FB9395-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

とても言葉では語れない驚異的な自然主義的イリュージョニズムを呈する「スピノラ家の時祷書」は、16世紀にフランドル語で書かれた視覚的に最も洗練されたものの一つです。
祈りの言葉や讃美歌、読み物の他にも教会の祝祭日の日程、祈りの時間、儀式、典礼などが記載され、ここで再現したページをご覧いただければわかるように、全面が豪華に彩飾されています。

仕様GSM(紙の厚さ):80 カバーソフトカバー サイズミニ 質量(g)約98 タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケット 枚数208 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×140×12 行数1ページあたり:19 罫幅(mm)6.6 フォーマット形式罫線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする