Flexis アストラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 13916151 品番 FB9628-3
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

18世紀にオクタビイ・プッチネッリ(Octavio Puccinelli)出版社により発行された『Missale Sacri Ordinis Praedicatorum』の1768年版からとられたデザインです。
この時期、製本作業にはシンプルさと複雑さが混在していました。
綴じ糸が外から見えないように背に埋め込まれており、本の構造自体は単純だった一方で、より手の込んだ装飾が施されるようになっていきました。

仕様GSM(紙の厚さ):80 カバーソフトカバー サイズミニ 質量(g)約98 タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケット 枚数208 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×140×12 行数1ページあたり:19 罫幅(mm)6.6 フォーマット形式罫線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする