PB9320-6 ワイルド・ウッド Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916266

PB9320-6 ワイルド・ウッド Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916266
PB9320-6 ワイルド・ウッド Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916266
PB9320-6 ワイルド・ウッド Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916266
PB9320-6 ワイルド・ウッド Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916266
PB9320-6 ワイルド・ウッド Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916266

ワイルド・ウッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード13916266品番PB9320-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

この繊細な群葉模様は、17世紀に作られたパッション・シリーズの製本の装飾として用いられたもので、オリジナル作品は偉大な版画家、ルーカス・ファン・レイデンが1521年に制作したものです。
ここで再現したのは、後にヤン・ハルメンス・ミュラーが17世紀に手掛けた複製です。
芸術家としてのミュラーは、先人の作品を熟練の技で再現することでよく知られていました。
小さく彫られたミュラーの名前があるおかげで、これが複製品だとわかります。

仕様GSM(紙の厚さ):85カバーハードカバーサイズミニ質量(g)約68タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット枚数176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×140×16行数1ページあたり:19罫幅(mm)6.6フォーマット形式罫線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする