オーチャード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 13916336 品番 PB9656-6
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

本デザインは、ペルシャの詩人のSaadi(サアディー)が書いた詩集「Bustan」(英語では「オーチャード」として知られる)を収めた17世紀の装丁に着想を得て作りました。
すべてが韻文による詩で書かれ、内容は倫理的思想にあふれています。
本デザインの複雑な植物模様は、Saadi(サアディー)の英知の成果を表しています。

仕様GSM(紙の厚さ):85 カバーハードカバー サイズミニ 質量(g)約68 タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット 枚数176 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×140×16 行数1ページあたり:19 罫幅(mm)6.6 フォーマット形式罫線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする