FB9626-9 Flexis アストラ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916537

FB9626-9 Flexis アストラ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916537
FB9626-9 Flexis アストラ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916537
FB9626-9 Flexis アストラ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916537
FB9626-9 Flexis アストラ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916537
FB9626-9 Flexis アストラ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916537

Flexis アストラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズミディ
枚数176
行数1ページあたり:21
罫幅(mm)6.67
内容量1冊注文コード13916537品番FB9626-9
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

18世紀にオクタビイ・プッチネッリ(Octavio Puccinelli)出版社により発行された『Missale Sacri Ordinis Praedicatorum』の1768年版からとられたデザインです。
この時期、製本作業にはシンプルさと複雑さが混在していました。
綴じ糸が外から見えないように背に埋め込まれており、本の構造自体は単純だった一方で、より手の込んだ装飾が施されるようになっていきました。

仕様GSM(紙の厚さ):100カバーソフトカバーサイズミディ質量(g)約98タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケット枚数176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×175×12行数1ページあたり:21罫幅(mm)6.67フォーマット形式罫線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする