FB9738-9 Flexis ワイルドフラワー Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916598

FB9738-9 Flexis ワイルドフラワー Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916598
FB9738-9 Flexis ワイルドフラワー Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916598
FB9738-9 Flexis ワイルドフラワー Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916598
FB9738-9 Flexis ワイルドフラワー Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916598
FB9738-9 Flexis ワイルドフラワー Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916598

Flexis ワイルドフラワー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズミディ
枚数176
行数1ページあたり:21
罫幅(mm)6.67
内容量1冊注文コード13916598品番FB9738-9
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

独学のアーティストのローレル・バーチは、鮮やかな色遣いで、生き生きとした動きのあるテーマを絵画や印刷物で表現し、金や銀を使って作品をこの上なく華やかに仕上げました。
花々の限りない幸福に賞賛を捧げ、このワイルドフラワーのデザインが象徴しているのは、愛らしい庭の美しさに負けないほどのスピリットの開花です。

仕様GSM(紙の厚さ):100カバーソフトカバーサイズミディ質量(g)約98タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット枚数176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×175×12行数1ページあたり:21罫幅(mm)6.67フォーマット形式罫線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする