PB9311-4 インクブロット (ミディ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916695

PB9311-4 インクブロット (ミディ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916695
PB9311-4 インクブロット (ミディ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916695
PB9311-4 インクブロット (ミディ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916695
PB9311-4 インクブロット (ミディ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916695
PB9311-4 インクブロット (ミディ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916695
PB9311-4 インクブロット (ミディ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916695

インクブロット (ミディ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1冊注文コード13916695品番PB9311-4
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

刻み込まれた複雑な文様が手にも目にも心地よい、ルネッサンス期の装丁の真髄を再現した独特のデザイン。
世界史においても稀有な時代であったルネッサンス期の書籍は見事に細工されたモロッコ皮の装丁で知られる。
植物をモチーフとする繊細な文様は手作業で一つひとつ彫られたもので、極東や中東との貿易ルートを経てヨーロッパに伝えられた。
中世の装丁には見られない、軽やかなリズムが新鮮。
これら骨董古書の時代を超える美しさをお届けするのがこの「アンティークレザースタイル」。

仕様GSM(紙の厚さ):120カバーハードカバーサイズミディ質量(g)約149タイプClosure:マグネット式カバー、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケット枚数144寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×180×20行数1ページあたり:21罫幅(mm)6.67フォーマット形式罫線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする