ワイルド・ウッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード13916711 品番PB9318-3
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

この繊細な群葉模様は、17世紀に作られたパッション・シリーズの製本の装飾として用いられたもので、オリジナル作品は偉大な版画家、ルーカス・ファン・レイデンが1521年に制作したものです。
ここで再現したのは、後にヤン・ハルメンス・ミュラーが17世紀に手掛けた複製です。
芸術家としてのミュラーは、先人の作品を熟練の技で再現することでよく知られていました。
小さく彫られたミュラーの名前があるおかげで、これが複製品だとわかります。

仕様GSM(紙の厚さ):120 カバーハードカバー サイズミディ 質量(g)約124 タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット 枚数144 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×18 行数1ページあたり:21 罫幅(mm)6.67 フォーマット形式罫線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする