PB9596-5 メアリー・シェリー フランケンシュタイン Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916747

PB9596-5 メアリー・シェリー フランケンシュタイン Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916747
PB9596-5 メアリー・シェリー フランケンシュタイン Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916747
PB9596-5 メアリー・シェリー フランケンシュタイン Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916747
PB9596-5 メアリー・シェリー フランケンシュタイン Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916747
PB9596-5 メアリー・シェリー フランケンシュタイン Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916747

メアリー・シェリー フランケンシュタイン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズミディ
行数1ページあたり:21
罫幅(mm)6.67
内容量1冊注文コード13916747品番PB9596-5
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

イギリスの作家、メアリー・ウルストンクラフト・シェリーのゴシック・ホラー小説の「フランケンシュタイン」は、サイエンス・フィクションが誕生した初期の作品の一つと言われ、倫理が問われる実験の中で、感覚を持つ生き物を作り出してしまったある科学者についてのお話です。
現在、彼女の手書きの草稿はオックスフォード大学のボドリアン図書館が所蔵しています。

仕様GSM(紙の厚さ):120カバーハードカバーサイズミディ質量(g)約149タイプClosure:マグネット式カバー、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケット枚数144寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×180×20行数1ページあたり:21罫幅(mm)6.67フォーマット形式罫線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする