ミラノ大聖堂の円蓋 (ミディ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード13916781 品番PB9677-1
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ミラノ大聖堂はイタリア・ゴシック建築の最高峰に君臨しています。
ここで再現されたのは、大聖堂内部の円蓋の装飾案として、建築家のPaolo Cesa Bianchiが提案したものの一部です。
金色を背景に樹木を模した浮彫によるアラベスクが空に向かって配されています。

仕様GSM(紙の厚さ):120 カバーハードカバー サイズミディ 質量(g)約146 タイプClosure:マグネット式カバー、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット 枚数144 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×180×20 行数1ページあたり:21 罫幅(mm)6.67 フォーマット形式罫線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする