FB9624-5 Flexis アストラ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916835

FB9624-5 Flexis アストラ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916835
FB9624-5 Flexis アストラ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916835
FB9624-5 Flexis アストラ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916835
FB9624-5 Flexis アストラ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916835
FB9624-5 Flexis アストラ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916835

Flexis アストラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズウルトラ
枚数176
行数1ページあたり:25
罫幅(mm)8.11
内容量1冊注文コード13916835品番FB9624-5
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

18世紀にオクタビイ・プッチネッリ(Octavio Puccinelli)出版社により発行された『Missale Sacri Ordinis Praedicatorum』の1768年版からとられたデザインです。
この時期、製本作業にはシンプルさと複雑さが混在していました。
綴じ糸が外から見えないように背に埋め込まれており、本の構造自体は単純だった一方で、より手の込んだ装飾が施されるようになっていきました。

仕様GSM(紙の厚さ):100カバーソフトカバーサイズウルトラ質量(g)約175タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケット枚数176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×225×12行数1ページあたり:25罫幅(mm)8.11フォーマット形式罫線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする