Flexis くさいろの童話集

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 13916860 品番 FB9639-9
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

この幻想的なデザインは、詩人/人類学者であるアンドルー・ラング(スコットランド、1844〜1912)の『くさいろの童話集』初版から生まれました。
1907年にラングが編纂し、ヘンリー・ジャスティス・フォード(1860〜1941)が挿絵を入れたこの本は、12冊の双書からなる『ラング世界童話集』の一冊。
妖精の色にちなんだ題名がそれぞれの本に付けられており、このデザインは『くさいろの童話集』初版の表紙を再現しています。

仕様GSM(紙の厚さ):100 カバーソフトカバー サイズウルトラ 質量(g)約175 タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケット 枚数176 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×225×12 行数1ページあたり:25 罫幅(mm)8.11 フォーマット形式罫線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする