メアリー・シェリー フランケンシュタイン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 13916939 品番 PB9595-8
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

イギリスの作家、メアリー・ウルストンクラフト・シェリーのゴシック・ホラー小説の「フランケンシュタイン」は、サイエンス・フィクションが誕生した初期の作品の一つと言われ、倫理が問われる実験の中で、感覚を持つ生き物を作り出してしまったある科学者についてのお話です。
現在、彼女の手書きの草稿はオックスフォード大学のボドリアン図書館が所蔵しています。

仕様GSM(紙の厚さ):120 カバーハードカバー サイズウルトラ 質量(g)約245 タイプClosure:マグネット式カバー、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケット 枚数144 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×230×20 行数1ページあたり:25 罫幅(mm)8.11 フォーマット形式罫線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする