野花の歌

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズウルトラ 注文コード13916957 品番PB9707-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

ウィリアム・ブレイクの「詩集」のために1893年に制作された装丁に触発されて誕生した本デザインには、繊細な金色の野花があしらわれています。
ロマン主義時代が生んだ偉大な天才のひとりとされるブレイクは、天与の想像力を使い、メタファーとして花をしばしば用いました。
ブレイクの自然への敬意があふれるこの野花の歌を手にすると、自身のスピリットが歌い出すのを感じるでしょう。

仕様GSM(紙の厚さ):120 カバーハードカバー サイズウルトラ 質量(g)約232 タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット 枚数144 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×230×18 行数1ページあたり:25 罫幅(mm)8.11 フォーマット形式罫線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする