ヴァン・ゴッホのアイリス (グランデ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード13916975 品番PB9617-7
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ヴィンセント・ヴァン・ゴッホは後期印象派を代表する偉大な画家の一人ですが、私生活では数々の不安を経験しました。
彼は深刻な精神的病によって、フランス南部のサン=レミにあるセントポール病院への入院を余儀なくされましたが、病院の庭、とりわけアイリスを描くことで回復していきました。
J・ポール・ゲッティ美術館所蔵のこの独創性に富んだ作品をペーパーブランクスのコレクションに加えられることを心から名誉に感じます

仕様GSM(紙の厚さ):200 カバーハードカバー サイズグランデ 質量(g)約460 タイプClosure:ゴムバンドインテリアペーパー:混合、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケット 枚数112 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×300×22 フォーマット形式スケッチブック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする