着用画像1
セルヴァン
セルヴァンの 衣服関連
セルヴァンの 衣類 利用者用
セルヴァンの ねまき 利用者用
さらっと爽快上下セット【男性用】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(1セット)
注文コード
13917000
品番
049271503
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
吸水速乾素材で汗をかいてもさらっと爽快 便利なメンズ上下セット
用途
通気性の良いメッシュ素材を使用。吸水速乾素材で汗を吸ってもすぐに乾いて爽快です。洗濯をしてもすぐに乾くのでとても便利
色
ブルー×ネイビー L
サイズ(cm)
チェスト:96〜104 身長:175〜185 ウエスト:84〜94
混率(%)
ポリエステル100