着用画像1
セルヴァン
セルヴァンの 衣服関連
セルヴァンの 衣類 利用者用
セルヴァンの ボトムス 利用者用
メンズ裏起毛あたたかスパッツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
13917219
品番
046632704
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寒い日には手放せない肌にあたる内側を起毛させた暖かスパッツ
用途
肌にあたる内側を起毛させているから、暖かく優しい着心地。裏起毛で着心地はあたたかく、寒い日にはかかせない一枚です。足もとまでしっかりカバーして暖かいです。
色
ブラック LL
混率(%)
身生地:ポリエステル90・ポリウレタン10 ゴム部分:ポリエステル100
ウエスト(cm)
94〜104