2ドア120L冷凍冷蔵庫

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13917718 品番AR120
参考基準価格(税別)¥30,728 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様庫内灯(LED):2W 種別電気冷凍冷蔵庫(2ドア) 材質スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス 高さ(mm)1060 奥行(mm)535 間口(mm)475 電源(V)AC100 50/60Hz共用 消費電力(W)52/50 定格電流(A)1.1/1.0 本体質量(kg)約32.0 電源コード(m)約1.8 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510 運転音(dB)24 冷媒R600a/41g 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)192/190 グリーン購入法適合 定格内容積(L)120(食品収納スペース約105)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする