LF-S651 紙折機 LION (ライオン事務器) 13917937 LF-S651 紙折機 LION (ライオン事務器) 13917937 LF-S651 紙折機 LION (ライオン事務器) 13917937 LF-S651 紙折機 LION (ライオン事務器) 13917937 LF-S651 紙折機 LION (ライオン事務器) 13917937 LF-S651 紙折機 LION (ライオン事務器) 13917937

紙折機

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13917937 品番LF-S651
参考基準価格(税別)¥463,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

定形用紙サイズ自動検知のらくらくオートタイプ。専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。また、長形3号封筒の内3つ折りが可能です。返信用封筒などにご利用いただけます。3.5インチカラー液晶タッチパネル搭載で、直感的に操作ができます。2枚送りを検知して、自動停止します。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。

用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。 仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):500枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚 質量(kg)30 種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り、封筒折り(長形3号封筒・内3つ折り※厚さの形状によっては折れないものもございます。) 方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙 消費電力(W)(50/60Hz)50 紙質40kg〜110kg(46.5g/m2〜127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙 検知方式紙詰まり検知:自動停止、用紙サイズ自動検知:A3、B4、A4、B5、A5、B6 カウンタ枚数:5桁表示/加算・減算(オートリピート機能付) 用紙サイズA3〜B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可) 折り位置設定自動 RoHS指令(10物質対応)対応 処理速度(A4:2つ折り)32〜240枚/分 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)669×545×506 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×545×506
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※梱包軒先渡しになります。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご購入後は1ヶ月以内に保証登録いただくようにお願い申し上げます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥33,000 / 税込 ¥36,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする