24.1型600Hz液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13917946 品番XL2586X+
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

600Hz、DyAc 2に対応した24.1インチゲーミングモニター BenQ ZOWIE XL2586X+ 〜TNパネル・600Hz・DyAc 2・Black eQualizer・Color Vibrance・VESA Standard Adaptive-SyncなどFPSに特化した機能を搭載〜
・24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度
・リフレッシュレート600Hz
・デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2
・プリセットされた3種のFPSモード搭載
・新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応
・DCI-P3 95%の広色域でこれまでより繊細な色味の再現とが可能、敵がより見極めやすく
・Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30〜+30の間で調整することが可能です。
・付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応
・プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)
・ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱
・便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能
・OSDメニューがより簡単に操作可能
・小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能
・フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
・VESA Standard Adaptive-Sync対応
・HDMI 2.1 x 3, DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力

仕様HDCP:HDCP1.4対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●スウィーベル:左右:45°/45°●ティルト角度:上下:-5°/35°●ピボット:非対応●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり●付属ケーブル:電源ケーブル×1(約1.8m)・HDMI 2.1ケーブル×1(約1.8m)・DP 1.4ケーブル×1(約1.8m)●待機時(スリープ時)消費電力:0.5W未満●画像ピッチ:0.279 mm●画素密度:91 ppi●高さ調整:155mm 消費電力(W)65未満 表示サイズ(mm)535.68×298.08 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080 at 600Hz (HDMI 2.1・DP 1.4) 保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年) 走査周波数(水平)30 - 840KHz 走査周波数(垂直)24 - 600Hz 入力端子HDMI 2.1×3、DisplayPort 1.4×1 視野角(左右:上下)170°/160° スピーカーなし 画面サイズ24.1インチ 出力端子なし RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式TN / LEDバックライト 対応VESA規格あり(100×100mm) 輝度(cd/m2)320(orANSI) USBMini USB(S.Switch用) ×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする