メイン
SIVERS
SIVERSの 美容家電
SIVERSの ヘアケア
SIVERSの ドライヤー
LIT方式光美容ドライヤー SIVERS Magick
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13918409
品番
SV-M201
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
LIT方式光美容ドライヤー SIVERS Magick
用途
セット内容:本体、ポーチ、専用工具(吸気口カバー着脱用工具)、ノズル、取扱説明書
サイズ(約):幅190x奧行120x高さ235mm
重量(約):857g
材質:ABS樹脂
仕様:電源-AC100V(50/60Hz)/消費電力-約1000W(HAIR Hモード時)/コードの長さ-約260cm /安全装置-温度過昇防止装着(温度ヒューズ・サーモスタット)
消費電力(W)
約1000(HAIR Hモード時)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません